Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Tische
>
Universaltisch
>
Artikel
SODEMATUB TPMU127EA Mehrzwecktisch ahorn rechteckig, Vierkantrohr silber, 120,0
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1955B-39976915483
Hersteller:
Sodematub
Herst.-Nr.:
TPMU127EA
EAN/GTIN:
3700245507766
Suchbegriffe:
Klapp-Tisch
Klapptisch
Stehklapptisch
Rechtecktisch
SODEMATUB TPMU127EA Mehrzwecktisch ahorn rechteckig, Vierkantrohr silber, 120,0 x 70,0 x 74,0 cm Büromöbel
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
TPMU127EA
Werksnummer:
194258
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Büromöbel
... >
Lager 1955
>
1955b BME-Cat
>
Tekno
Weitere Suchbegriffe:
Allround-Tisch
,
Allzwecktisch
,
Mehrzwecktisch
,
Universaltisch
,
klapptisch 1200 x 700 x 40 mm
,
allzwecktisch
,
mehrzwecktisch ahorn
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 711
10 Tage
23
Frei Haus
ab € 125,85*
€ 159,66*
Lager 505
€ 5,50*
ab € 127,98*
€ 162,35*
Lager 1955
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 144,81*
€ 184,12*
Lager 103
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 148,47*
€ 188,28*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,12*
€ 219,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,95*
€ 212,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,74*
€ 198,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,31*
€ 195,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,81*
€ 172,32
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1955
Versand:
Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SODEMATUB CHARIOT Transportwagen schwarz 164,0 x 73,0 x 114,0 cm bis 400,0 kg We
Sodematub
CHARIOT
ab € 148,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen