Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Papiere / Folien
>
Karten
>
Motivkarten
>
Faltkarten
>
Artikel
SIGEL DC641 25 Faltkarten Marmor DIN A6 grau Formatpapier
Menge:
Packung
Produktinformationen:
Sigel
icecat
Lager 1955
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1955B-39976920242
Hersteller:
Sigel
Herst.-Nr.:
DC641
EAN/GTIN:
4004360961847
Suchbegriffe:
Doppelkarte
Faltkarten
Glückwunsch-Karten
Glückwunschkarten
SIGEL DC641 25 Faltkarten Marmor DIN A6 grau Formatpapier
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
DC641
Werksnummer:
248039
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Formatpapier
... >
Lager 1955
>
1955b BME-Cat
>
Tekno
Weitere Suchbegriffe:
Grußkarten
,
sigel faltkarten a6
,
glückwunsch-karten
,
sigel glückwunsch-karten
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 690
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 8,94*
€ 13,47*
Lager 1955
5 Tage
unbekannt
25
€ 5,99*
ab € 10,66*
€ 13,53*
Lager 3310
1
€ 4,75*
ab € 10,45*
€ 15,55*
Lager 467
13 Tage
10
1
€ 5,87*
ab € 10,77*
€ 16,02*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Packungen
€ 13,53*
€ 16,10
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,66*
€ 12,69
pro Packung
1 Packung enthält 25 Karten (ab € 0,4264* pro Karte)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Packungen
Mindestbestellmenge: 25 Packungen (
entspricht € 338,25* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 1955
Versand:
Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SIGEL Briefumschläge, Marmor grau, C6 (114x162 mm), 90 g/m², 25 Umschläge
Sigel
DU009
ab € 7,44*
Zubehör
SIGEL Briefumschläge, weiß, C6 (114x162 mm), 100 g/m², 50 Umschläge
Sigel
DU060
ab € 8,87*
Zubehör
SIGEL TA150 Kartenhalter, 10 x 5 cm, Dachform, beidseitige Präsentation, glasklar, Acryl
Sigel
TA150
ab € 7,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen