Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sigel Faltkarten A6 Marmor grau, 185g


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Sigel DC641
Sigel DC641
Sigel DC641 Detail 1
Sigel DC641 Detail 2
Sigel DC641 Detail 3
Sigel DC641 Detail 4
Artikel-Nr.:
     3310-DC641
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     DC641
EAN/GTIN:
     4004360961847
Suchbegriffe:
Doppelkarte
Faltkarten
Glückwunsch-Karten
Glückwunschkarten

Sigel Faltkarten, Edelkarton (MultiPrint), beidseitig, A6 Postkartengröße (A5), 185 g, Marmor grau, 25 Blatt

Stilvolle Marmor-Faltkarten, Farbe grau, beidseitige Marmorstruktur, zum Selbstgestalten mit PC und Drucker. Klassisch elegant und universell einsetzbar. Die Karten sind vorgerillt - für sauberes Falten auf Format A6, 185 g, für alle InkJet- und Laser-Drucker sowie Kopierer.

Weitere Informationen:
Inhalt:
25 Karten
Papiergewicht:
185 g
Format:
DIN A6, 1 fach gefaltet
Motiv:
Marmor grau
geeignet für:
Inkjetdrucker, Laserdrucker, Farblaserdrucker
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 8,94*
€ 13,47*
5 Tage
unbekannt
25
€ 5,99*
ab € 10,66*
€ 13,53*
Lager 3310
1
€ 4,75*
ab € 10,45*
€ 15,55*
13 Tage
10
1
€ 5,87*
ab € 10,77*
€ 16,02*
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,55*
€ 18,50
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,34*
€ 18,25
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,12*
€ 16,80
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,82*
€ 16,45
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,28*
€ 15,80
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,45*
€ 12,44
pro Packung
1 Packung enthält 25 Karten (ab € 0,418* pro Karte)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
DU009
ab € 7,44*
Zubehör
Sigel
DU060
ab € 8,87*
Zubehör
Sigel
TA150
ab € 7,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.