Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TransPak 1100031 Wellpapp-Faltkarton 2-wellig 1478x300x836mm, Qual. 2.92CA braun


Menge:  Packung  
Produktinformationen
TransPak 1100031 Wellpapp-Faltkarton 2-wellig 1478x300x836mm, Qual. 2.92CA braun
TransPak 1100031 Wellpapp-Faltkarton 2-wellig 1478x300x836mm, Qual. 2.92CA braun
TransPak 1100031 Wellpapp-Faltkarton 2-wellig 1478x300x836mm, Qual. 2.92CA braun
Artikel-Nr.:
     1955B-39976992023
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     1100031
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Baggage-Karton
Schwergut-Karton
Schwergutkarton
Schwerlast-Karton
TransPak 1100031 Wellpapp-Faltkarton 2-wellig 1478x300x836mm, Qual. 2.92CA braun, Fefco 0201 0

Speziell für den Versand besonders schwerer Güter
Stabiler Faltkarton aus 2-welliger Pappe
Kraftliner-Qualität für hohe Belastungen
Exportgeeignet für Land-, Luft- und Seefracht
Wirtschaftlich, da mehrfach einsetzbar
Platzsparende Lagerung durch flachliegende Anlieferung
Modulgröße: Passend für EURO-Palette
Für Güter bis 120 kg
Gewicht des Kartons: 7.500 g
Inhaltsvolumen: 0,37 m³16 cuft
Auf Anfrage auch in Schwer-Wellpapp-Qualität oder bedruckt lieferbar

Breite: 300 mm
Deckenpapier: Kraftliner
FEFCO: FEFCO 0201
Farbe: Braun
Hersteller: TransPak
Höhe: 836 mm
Inhalt: 37 m³
Kartonformat: Modulkarton (für EURO-Palette)
Länge: 1.478 mm
Qualität: 2.92
Tragkraft: 120 kg
Umweltsignets: Recyclebar, aus nachwachsendem Rohstoff
Weitere Informationen:
Werksnummer:
1100031
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 22,45*
€ 49,05*
10 Tage
unbekannt
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 41,11*
€ 51,09*
4 Tage
45
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 65,46*
€ 216,37*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 62,57*
€ 219,26*
Lager 1955
12 Tage
nicht lagernd
3
pro Packung
Frei Haus
ab € 197,84*
€ 247,08*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Packungen
€ 247,08*
€ 294,0252
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 215,44*
€ 256,3736
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 212,23*
€ 252,5537
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 207,06*
€ 246,4014
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 203,98*
€ 242,7362
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 202,42*
€ 240,8798
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 197,84*
€ 235,4296
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 39,568* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Packungen
Mindestbestellmenge: 3 Packungen ( entspricht € 741,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.