Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TransPak 3900012 Möbelroller, 35x60cm 100er Super-Gummi Antirutschbelag in Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TransPak 3900012 Möbelroller, 35x60cm 100er Super-Gummi Antirutschbelag in Grau
TransPak 3900012 Möbelroller, 35x60cm 100er Super-Gummi Antirutschbelag in Grau
TransPak 3900012 Möbelroller, 35x60cm 100er Super-Gummi Antirutschbelag in Grau
Artikel-Nr.:
     1955B-39976992080
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     3900012
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alle Antirutschbänder
alle antirutschbänder rolle
alle antirutschbänder
TransPak 3900012 Möbelroller, 35x60cm 100er Super-Gummi Antirutschbelag in Grau Tragkraft 300kg

Idealer Helfer beim Verschieben mittelschwerer Gegenstände
Mit Vollgummirollen – ideal für unebene Böden, gleicht diese besonders gut aus
Stabil gebaut, Platte aus sieben- bis neunfach verleimtem Multiplex-Sperrholz
Mit genopptem Antirutschbelag in grau
Vierfach verschraubte Lenkrollen
Nutzlast/Tragkraft: bis 300 kg100 mm Raddurchmesser
Gesamthöhe: 145 mm

Breite: 35 cm
Farbe: Grau
Hersteller: TransPak
Länge: 60 cm
Material: Holz
Tragkraft: 300 kg
Weitere Informationen:
Werksnummer:
3900012
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 50,32*
€ 66,13*
Frei Haus
ab € 53,24*
€ 69,86*
7 Tage
4
€ 3,99*
ab € 57,93*
€ 75,45*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 58,20*
€ 75,51*
Lager 1955
12 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 60,58*
€ 78,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,67*
€ 93,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,41*
€ 93,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,60*
€ 88,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,24*
€ 84,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,27*
€ 78,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 60,58*
€ 72,09
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 60,58* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.