| |
|
| Artikel-Nr.: 776-TE0005 Herst.-Nr.: 3900012 EAN/GTIN: 4056705100145 |
| |
|
| | |
| - Idealer Helfer beim Verschieben mittelschwerer Gegenstände
- Mit Vollgummirollen - ideal für unebene Böden, gleicht diese besonders gut aus
- Stabil gebaut, Platte aus sieben- bis neunfach verleimtem Multiplex-Sperrholz
- Mit genopptem Antirutschbelag in grau
- Vierfach verschraubte Lenkrollen
- Nutzlast/Tragkraft: bis 300 kg
- 100 mm Raddurchmesser
- Gesamthöhe: 145 mm
Weitere Informationen: | | Länge innen: | 350 mm | Breite innen: | 600 mm | Farbe: | grau | Gewicht VE in KG: | 5 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: alle antirutschbänder, Rollbrett, 3900012, 3.900.012, 390.002, roldorent, kistenroller, rollwagen, hundt, Transporthilfe, Möbelhunte, Jumbo, 100, Möbeltransport, Transportwagen, Möbelrolli, Möbelrollbrett |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 776 | | | | | | Frei Haus | ab € 50,17* | € 65,36* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 53,28* | € 68,96* | | | | | 5 Tage | | | | | € 3,99* | ab € 58,10* | € 74,63* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 58,06* | € 74,69* | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 60,32* | € 80,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 776 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Meter (ab € 50,17* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 776 | | Versand: Lager 776 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 776 | | | Zeitraum: | innerhalb von 28 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|