Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TransPak 3900162 Sackkarre AST/1300 (STLT) 250x320mm (Schaufeltiefe/-br.) 200kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TransPak 3900162 Sackkarre AST/1300 (STLT) 250x320mm (Schaufeltiefe/-br.) 200kg
TransPak 3900162 Sackkarre AST/1300 (STLT) 250x320mm (Schaufeltiefe/-br.) 200kg
TransPak 3900162 Sackkarre AST/1300 (STLT) 250x320mm (Schaufeltiefe/-br.) 200kg
Artikel-Nr.:
     1955B-39976992085
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     3900162
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alukarre
Aluminiumkarre
Kistenkarre
Sackkarre
TransPak 3900162 Sackkarre AST/1300 (STLT) 250x320mm (Schaufeltiefe/-br.) 200kg Nutzlast, aus Aluminium mit Treppenkufen

Aus besonders leichtem Aluminium
Mit auswechselbaren Treppenkufen
Sicherheitsgriffe für einen festen Halt
Made in Germany
Maße: 550 x 1300 mm (B x H)
Schaufelmaße: 280 x 280 mm (L x B)
Luftreifen: 260 x 85 mm (Durchmesser x B)
Gewicht: 8 kg

Hersteller: TransPak
Material: Aluminium
Tragkraft: 200 kg
Weitere Informationen:
Werksnummer:
3900162
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 240,13*
€ 344,78*
Frei Haus
ab € 301,31*
€ 352,03*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 239,39*
€ 353,38*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 319,70*
€ 372,17*
Lager 1955
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 353,46*
€ 418,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 418,78*
€ 498,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 407,36*
€ 484,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 386,15*
€ 459,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 378,34*
€ 450,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 353,46*
€ 420,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.