Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sackkarren AST/1300 ( STLT ), 280x280mm (Schaufeltiefe/-br., mit Treppenkufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sackkarren AST/1300 ( STLT ), 280x280mm (Schaufeltiefe/-br., mit Treppenkufen, 200 kg Nutzlast, aus Aluminium
Sackkarren AST/1300 ( STLT ), 280x280mm (Schaufeltiefe/-br., mit Treppenkufen, 200 kg Nutzlast, aus Aluminium
Artikel-Nr.:
     7223-YT4011273
Hersteller:
     Xt Verpackungen
Herst.-Nr.:
     4011273
EAN/GTIN:
     4063963091863
Suchbegriffe:
Alukarre
Aluminiumkarre
Kistenkarre
Sackkarre
  • Aus besonders leichtem Aluminium
  • Mit auswechselbaren Treppenkufen
  • Sicherheitsgriffe für einen festen Halt
  • Made in Germany
  • Masse: 550 x 1300 mm (B x H)
  • Schaufelmasse: 280 x 280 mm (L x B)
  • Luftreifen: 260 x 85 mm (Durchmesser x B)
  • Gewicht: 8 kg
Weitere Suchbegriffe: Stahlrohrkarre, Stapelkarre, stahlrohrkarre luftbereifung, kistenkarre, Transporthilfe, Aluminium, Umzug, Spedition
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7223
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 240,13*
€ 344,78*
Frei Haus
ab € 301,31*
€ 352,03*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 239,39*
€ 353,38*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 319,70*
€ 372,17*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 322,73*
€ 374,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 344,78*
€ 410,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 336,27*
€ 400,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 319,47*
€ 380,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 292,23*
€ 347,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 271,69*
€ 323,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 258,11*
€ 307,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 240,13*
€ 285,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.