Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TransPak 5011008 Wellpapp-Faltkarton 1-wellig 300x200x150mm, Qual. 1.20B braun,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TransPak 5011008 Wellpapp-Faltkarton 1-wellig 300x200x150mm, Qual. 1.20B braun,
TransPak 5011008 Wellpapp-Faltkarton 1-wellig 300x200x150mm, Qual. 1.20B braun,
TransPak 5011008 Wellpapp-Faltkarton 1-wellig 300x200x150mm, Qual. 1.20B braun,
Artikel-Nr.:
     1955B-39976992121
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5011008
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Euro-Karton
Eurokarton
Karton Modulbox
Karton Modulsystem
TransPak 5011008 Wellpapp-Faltkarton 1-wellig 300x200x150mm, Qual. 1.20B braun, Fefco 0201, Modulgröße Höhenrillung 120mm

Testliner-Qualität
Für Güter bis 20 kg
Höhenrillung bei 120 mm
Modulkarton (optimales Außenmaß, passend auf EURO-Palette)300 mm x 200 mm x 150 mm (L x B x H, Innenmaß)
Individuelle Bedruckung – auch mehrfarbig – möglich.

Breite: 200 mm
DIN: M
Deckenpapier: Testliner
FEFCO: FEFCO 0201
Farbe: Braun
Hersteller: TransPak
Höhe: 150 mm
Kartonformat: Mit Höhenrillung, Modulkarton (für EURO-Palette)
Länge: 300 mm
Paketformat: DHL Paket bis 5 kg, DPD Paket S, GLS Paket S, Hermes S-Paket
Qualität: 1.20
Tragkraft: 20 kg
Umweltsignets: Recyclebar, aus nachwachsendem Rohstoff
Weitere Informationen:
Werksnummer:
5011008
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,23*
€ 0,81*
18 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,52*
€ 0,85*
8 Tage
unbekannt
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,668*
€ 0,878*
3 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,45*
ab € 0,68*
€ 0,90*
Lager 1955
12 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,686*
€ 0,916*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,916*
€ 1,09004
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,886*
€ 1,05434
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,876*
€ 1,04244
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,796*
€ 0,94724
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,766*
€ 0,91154
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,686*
€ 0,81634
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 45,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TransPak
299459
ab € 49,38*
Zubehör
TransPak
299447
ab € 51,78*
Zubehör
TransPak
5012002
ab € 0,32*
Zubehör
TransPak
299545
ab € 126,01*
Zubehör
TransPak
299210
ab € 37,98*
Zubehör
TransPak
299425
ab € 356,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.