Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TransPak 5011020 Wellpapp-Faltkarton 1-wellig 385x235x170mm, Qual. 1.20C braun,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TransPak 5011020 Wellpapp-Faltkarton 1-wellig 385x235x170mm, Qual. 1.20C braun,
TransPak 5011020 Wellpapp-Faltkarton 1-wellig 385x235x170mm, Qual. 1.20C braun,
TransPak 5011020 Wellpapp-Faltkarton 1-wellig 385x235x170mm, Qual. 1.20C braun,
Artikel-Nr.:
     1955B-39976992133
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5011020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Euro-Karton
Eurokarton
Karton Modulbox
Karton Modulsystem
TransPak 5011020 Wellpapp-Faltkarton 1-wellig 385x235x170mm, Qual. 1.20C braun, Fefco 0201 Höhenrillung 110mm

Deckenpapier aus Testliner
Höhenrillung bei 110 mm
Modulkarton (ideal für EURO-Paletten)
Ideal für den Postversand
Für kleinere und leichtere Packgüter
Verschluss mit allen Arten von Klebeband
Platzsparend durch flache Anlieferung
Für Güter bis 20 kg
Individuelle Bedruckung – auch mehrfarbig – möglich

Breite: 235 mm
DIN: IM
Deckenpapier: Testliner
FEFCO: FEFCO 0201
Farbe: Braun
Hersteller: TransPak
Höhe: 170 mm
Kartonformat: Mit Höhenrillung, Modulkarton (für Industriepalette)
Länge: 385 mm
Paketformat: DHL Paket bis 5 kg, DHL Paket bis 10 kg, DPD Paket M, GLS Paket M, Hermes M-Paket
Qualität: 1.20
Tragkraft: 20 kg
Umweltsignets: Recyclebar, aus nachwachsendem Rohstoff
Weitere Informationen:
Werksnummer:
5011020
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
25
€ 6,90*
ab € 0,74*
€ 1,39*
25
Frei Haus
ab € 0,40*
€ 1,48*
3 Tage
unbekannt
25
€ 5,45*
ab € 1,17*
€ 1,53*
13 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 1,18*
€ 1,53*
Lager 1955
12 Tage
nicht lagernd
75
€ 5,99*
ab € 1,1966*
€ 1,61191*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 75 Stück
€ 1,61191*
€ 1,91817
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,51191*
€ 1,79917
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,48425*
€ 1,76626
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,42425*
€ 1,69486
pro Stück
ab 375 Stück
€ 1,4066*
€ 1,67385
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,3866*
€ 1,65005
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,1966*
€ 1,42395
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 75 Stück
Mindestbestellmenge: 75 Stück ( entspricht € 120,89325* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TransPak
299459
ab € 49,46*
Zubehör
TransPak
299447
ab € 51,75*
Zubehör
TransPak
5012002
ab € 0,32*
Zubehör
TransPak
299545
ab € 126,07*
Zubehör
TransPak
299210
ab € 37,91*
Zubehör
TransPak
299425
ab € 356,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.