Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TransPak 5011028 Wellpapp-Faltkarton 1-wellig 430x305x315mm, A3, Qual. 1.30C bra


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TransPak 5011028 Wellpapp-Faltkarton 1-wellig 430x305x315mm, A3, Qual. 1.30C bra
TransPak 5011028 Wellpapp-Faltkarton 1-wellig 430x305x315mm, A3, Qual. 1.30C bra
TransPak 5011028 Wellpapp-Faltkarton 1-wellig 430x305x315mm, A3, Qual. 1.30C bra
Artikel-Nr.:
     1955B-39976992141
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5011028
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
TransPak 5011028 Wellpapp-Faltkarton 1-wellig 430x305x315mm, A3, Qual. 1.30C braun, Fefco 0201 Höhenrillung 255mm

Beste Kraftliner-Qualität
Höhenrillung bei 255 mm
Ideal für den Postversand
Für kleinere und leichtere Packgüter
Verschluss mit allen Arten von Klebeband
Platzsparend durch flache Anlieferung
Für Güter bis 30 kg
Individuelle Bedruckung – auch mehrfarbig – möglich

Breite: 305 mm
DIN: A3
Deckenpapier: Kraftliner
FEFCO: FEFCO 0201
Farbe: Braun
Hersteller: TransPak
Höhe: 315 mm
Kartonformat: Mit Höhenrillung
Länge: 430 mm
Paketformat: DHL Paket bis 5 kg, DHL Paket bis 10 kg, DPD Paket L, GLS Paket L, Hermes M-Paket
Qualität: 1.30
Tragkraft: 30 kg
Umweltsignets: Recyclebar, aus nachwachsendem Rohstoff
Weitere Informationen:
Werksnummer:
5011028
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
25
€ 6,90*
ab € 1,35*
€ 1,89*
25
Frei Haus
ab € 1,00*
€ 1,97*
14 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 1,59*
€ 2,08*
3 Tage
unbekannt
25
€ 5,45*
ab € 1,61*
€ 2,11*
Lager 1955
12 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,99*
ab € 1,5951*
€ 2,15207*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,15207*
€ 2,56096
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,08858*
€ 2,48541
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,9351*
€ 2,30277
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,8751*
€ 2,23137
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,7951*
€ 2,13617
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,5951*
€ 1,89817
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 53,80175* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TransPak
299459
ab € 49,38*
Zubehör
TransPak
299447
ab € 51,78*
Zubehör
TransPak
5012002
ab € 0,32*
Zubehör
TransPak
299545
ab € 126,01*
Zubehör
TransPak
299210
ab € 37,98*
Zubehör
TransPak
299425
ab € 356,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.