Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TransPak 5011320 Wellpapp-Faltkarton 1-wellig 500x100x100mm, Qual. 1.20B braun,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TransPak 5011320 Wellpapp-Faltkarton 1-wellig 500x100x100mm, Qual. 1.20B braun,
TransPak 5011320 Wellpapp-Faltkarton 1-wellig 500x100x100mm, Qual. 1.20B braun,
TransPak 5011320 Wellpapp-Faltkarton 1-wellig 500x100x100mm, Qual. 1.20B braun,
Artikel-Nr.:
     1955B-39976992216
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5011320
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
TransPak 5011320 Wellpapp-Faltkarton 1-wellig 500x100x100mm, Qual. 1.20B braun, Fefco 0201 0

Beste Kraftliner-Qualität
Ideal für den Postversand
Verschluss mit allen Arten von Klebeband
Platzsparend durch flache Anlieferung
Für Güter bis 20 kg
Individuelle Bedruckung – auch mehrfarbig – möglich

Breite: 100 mm
Deckenpapier: Kraftliner
FEFCO: FEFCO 0201
Farbe: Braun
Hersteller: TransPak
Höhe: 100 mm
Kartonformat: Lange Kartons
Länge: 500 mm
Paketformat: DHL Paket bis 5 kg, DHL Päckchen M bis 2 kg (60x30x15 cm), DPD Paket M, GLS Paket M, Hermes M-Paket
Qualität: 1.20
Tragkraft: 20 kg
Umweltsignets: Recyclebar, aus nachwachsendem Rohstoff
Weitere Informationen:
Werksnummer:
5011320
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,3731*
  
Preis gilt ab 37.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 75 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 75 Stück
€ 1,7631*
€ 2,09809
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,7331*
€ 2,06239
pro Stück
ab 375 Stück
€ 1,6731*
€ 1,99099
pro Stück
ab 750 Stück
€ 1,5531*
€ 1,84819
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 1,3731*
€ 1,63399
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.