Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TransPak 5012013 Wellpapp-Faltkarton 2-wellig 480x275x235mm, Qual. 2.30BC braun,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TransPak 5012013 Wellpapp-Faltkarton 2-wellig 480x275x235mm, Qual. 2.30BC braun,
TransPak 5012013 Wellpapp-Faltkarton 2-wellig 480x275x235mm, Qual. 2.30BC braun,
TransPak 5012013 Wellpapp-Faltkarton 2-wellig 480x275x235mm, Qual. 2.30BC braun,
Artikel-Nr.:
     1955B-39976992242
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5012013
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
TransPak 5012013 Wellpapp-Faltkarton 2-wellig 480x275x235mm, Qual. 2.30BC braun, Fefco 0201 Höhenrillung 175mm

Beste Kraftliner-Qualität
Höhenrillung bei 175 mm
Modulkarton (ideal für Industriepaletten)
Ideal für den Postversand
Platzsparend durch flache Anlieferung
Für Güter bis 30 kg
Individuelle Bedruckung – auch mehrfarbig – möglich

Breite: 275 mm
Deckenpapier: Kraftliner
FEFCO: FEFCO 0201
Farbe: Braun
Hersteller: TransPak
Höhe: 235 mm
Kartonformat: Mit Höhenrillung, Modulkarton (für Industriepalette)
Länge: 480 mm
Paketformat: DHL Paket bis 5 kg, DHL Paket bis 10 kg, DHL Paket bis 31,5 kg, DPD Paket L, GLS Paket L, Hermes M-Paket
Qualität: 2.30
Umweltsignets: FSC® C172961, Recyclebar, aus nachwachsendem Rohstoff
Weitere Informationen:
Werksnummer:
5012013
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
51 Tage
unbekannt
20
€ 6,90*
ab € 1,57*
€ 2,15*
20
Frei Haus
ab € 1,12*
€ 2,16*
10 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 1,74243*
€ 2,32243*
8 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 1,78*
€ 2,37*
Lager 1955
12 Tage
unbekannt
60
€ 5,99*
ab € 1,8271*
€ 2,3971*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 60 Stück
€ 2,3971*
€ 2,85255
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,2671*
€ 2,69785
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,1571*
€ 2,56695
pro Stück
ab 400 Stück
€ 2,0571*
€ 2,44795
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 1,8271*
€ 2,17425
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 60 Stück
Mindestbestellmenge: 60 Stück ( entspricht € 143,826* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.