Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karton 2-wellig, 480x275x235mm, Qualität 2.30BC, braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wellpapp-Faltkarton 2-wellig, 480 x 275 x 235 mm, Qualität 2.30 BC, braun
Wellpapp-Faltkarton 2-wellig, 480 x 275 x 235 mm, Qualität 2.30 BC, braun
Artikel-Nr.:
     776-FK0411
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5012013
EAN/GTIN:
     4056705120136
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton

Modulkarton zur wirtschaftlichen Nutzung von Industriepaletten

  • Beste Kraftliner-Qualität
  • Höhenrillung bei 175 mm
  • Modulkarton (ideal für Industriepaletten)
  • Ideal für den Postversand
  • Platzsparend durch flache Anlieferung
  • Für Güter bis 30 kg
  • Individuelle Bedruckung - auch mehrfarbig - möglich
Weitere Informationen:
Länge innen:
480 mm
Breite innen:
275 mm
Höhe innen:
235 mm
Länge außen:
500 mm
Breite außen:
295 mm
Höhe außen:
255 mm
Material:
Wellpappe
Qualität:
2.30bc
Pappe:
2-wellig kg
Traglast:
30
FEFCO Typ:
201
Farbe:
braun
Gewicht VE in KG:
10,4
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, FEFCO-0201, Fefco0201, Kartonagen nach FEFCO-0201, Kartons nach FEFCO-0201, faltkarton fefco 0201 2 wellig, fefco 0201, fefco0201 2 wellig, Verpackungsmaterial, 5012013, 502013, 50203, höhenrillung, Modul-Karton, Modul Karton, Modulkarton, Wellpapp, 2-wellig, Karton, Kartonage, Verpackung
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
51 Tage
unbekannt
20
€ 6,90*
ab € 1,57*
€ 2,15*
Lager 776
20
Frei Haus
ab € 1,12*
€ 2,16*
10 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 1,74243*
€ 2,32243*
8 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 1,78*
€ 2,37*
12 Tage
unbekannt
60
€ 5,99*
ab € 1,8271*
€ 2,3971*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 776
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 2,16*
€ 2,5704
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,13*
€ 2,5347
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,07*
€ 2,4633
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,88*
€ 2,2372
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,74*
€ 2,0706
pro Stück
ab 280 Stück
€ 1,65*
€ 1,9635
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,57*
€ 1,8683
pro Stück
ab 560 Stück
€ 1,47*
€ 1,7493
pro Stück
ab 840 Stück
€ 1,29*
€ 1,5351
pro Stück
ab 1120 Stück
€ 1,27*
€ 1,5113
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 1,12*
€ 1,3328
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 43,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 776
Versand: Lager 776
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 776
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.