Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TransPak 5012014 Wellpapp-Faltkarton 2-wellig 500x500x500mm, Qual. 2.30BC braun,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TransPak 5012014 Wellpapp-Faltkarton 2-wellig 500x500x500mm, Qual. 2.30BC braun,
TransPak 5012014 Wellpapp-Faltkarton 2-wellig 500x500x500mm, Qual. 2.30BC braun,
TransPak 5012014 Wellpapp-Faltkarton 2-wellig 500x500x500mm, Qual. 2.30BC braun,
Artikel-Nr.:
     1955B-39976992243
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5012014
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
TransPak 5012014 Wellpapp-Faltkarton 2-wellig 500x500x500mm, Qual. 2.30BC braun, Fefco 0201 Höhenrillung 420mm

Beste Kraftliner-Qualität
Höhenrillung bei 420 mm
Für quadratische oder runde Produkte geeignet
Ideal für den Postversand
Platzsparend durch flache Anlieferung
Für Güter bis 30 kg
Individuelle Bedruckung – auch mehrfarbig – möglichGeeignet für den Versand von PC-Monitoren

Breite: 500 mm
Deckenpapier: Kraftliner
FEFCO: FEFCO 0201
Farbe: Braun
Hersteller: TransPak
Höhe: 500 mm
Kartonformat: Mit Höhenrillung, Quadratisch
Länge: 500 mm
Paketformat: DHL Paket bis 5 kg, DHL Paket bis 10 kg, DHL Paket bis 31,5 kg, DPD Paket XL, GLS Paket XL, Hermes L-Paket
Qualität: 2.30
Tragkraft: 30 kg
Umweltsignets: Recyclebar, aus nachwachsendem Rohstoff
Weitere Informationen:
Werksnummer:
5012014
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
20
€ 6,90*
ab € 3,29*
€ 4,68*
20
Frei Haus
ab € 2,45*
€ 4,82*
14 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 3,79*
€ 4,92*
Lager 1955
12 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,99*
ab € 3,8018*
€ 5,07437*
3 Tage
unbekannt
20
€ 5,45*
ab € 4,00*
€ 5,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 5,07437*
€ 6,0385
pro Stück
ab 40 Stück
€ 4,80808*
€ 5,72162
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,4718*
€ 5,32144
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,3118*
€ 5,13104
pro Stück
ab 400 Stück
€ 4,0018*
€ 4,76214
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 3,8018*
€ 4,52414
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 101,4874* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TransPak
299459
ab € 49,38*
Zubehör
TransPak
299447
ab € 51,78*
Zubehör
TransPak
5012002
ab € 0,32*
Zubehör
TransPak
299545
ab € 126,01*
Zubehör
TransPak
299699
ab € 71,61*
Zubehör
TransPak
299210
ab € 37,98*
Zubehör
TransPak
299425
ab € 356,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.