Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TransPak 5012039 Wellpapp-Faltkarton 2-wellig 590x390x565mm, Qual. 2.30BC braun,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TransPak 5012039 Wellpapp-Faltkarton 2-wellig 590x390x565mm, Qual. 2.30BC braun,
TransPak 5012039 Wellpapp-Faltkarton 2-wellig 590x390x565mm, Qual. 2.30BC braun,
Artikel-Nr.:
     1955B-39976992261
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5012039
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
TransPak 5012039 Wellpapp-Faltkarton 2-wellig 590x390x565mm, Qual. 2.30BC braun, Fefco 0201, Modulgröße Höhenrillung 510mm

Beste Kraftliner-Qualität
Höhenrillung bei 510 mm
Modulkarton (ideal für EURO-Paletten)
Ideal für den Postversand
Platzsparend durch flache Anlieferung
Für Güter bis 30 kg
Individuelle Bedruckung – auch mehrfarbig – möglich

Breite: 390 mm
Deckenpapier: Kraftliner
FEFCO: FEFCO 0201
Farbe: Braun
Hersteller: TransPak
Höhe: 565 mm
Kartonformat: Mit Höhenrillung, Modulkarton (für EURO-Palette)
Länge: 590 mm
Paketformat: DHL Paket bis 5 kg, DHL Paket bis 10 kg, DHL Paket bis 31,5 kg, DPD Paket XL, GLS Paket XL, Hermes L-Paket
Qualität: 2.30
Tragkraft: 30 kg
Umweltsignets: Recyclebar, aus nachwachsendem Rohstoff
Weitere Informationen:
Werksnummer:
5012039
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
51 Tage
unbekannt
15
€ 6,90*
ab € 3,98*
€ 5,34*
4 Tage
4350
15
€ 7,90*
ab € 2,55*
€ 5,36*
Lager 1955
12 Tage
unbekannt
45
€ 5,99*
ab € 4,4201*
€ 5,6301*
8 Tage
nicht lagernd
15
€ 4,95*
ab € 4,40*
€ 5,71*
19 Tage
unbekannt
15
€ 5,99*
ab € 4,45*
€ 5,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 45 Stück
€ 5,6301*
€ 6,69982
pro Stück
ab 75 Stück
€ 5,2501*
€ 6,24762
pro Stück
ab 150 Stück
€ 5,0301*
€ 5,98582
pro Stück
ab 300 Stück
€ 4,5501*
€ 5,41462
pro Stück
ab 45000 Stück
€ 4,4201*
€ 5,25992
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 45 Stück
Mindestbestellmenge: 45 Stück ( entspricht € 253,3545* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.