| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976992525 Herst.-Nr.: 5520067 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| TransPak 5520067 XENIAL Filamentband Spezial 50mm breitx50lfm, 130µ transp.,längs- u.querverstärkt Hotmeltkleber Weitere Informationen: | | Werksnummer: | 5520067 | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gefahrgut-Verpackungsband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, filament-klebeband 50 mm x 50 m, filament klebeband, packband transparent |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 18 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 3,77* | € 5,97* | | | | | 11 Tage | | | 18 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 4,83* | € 6,27* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 49,81014* | € 94,9401* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 49,56012* | € 95,17014* | | | | Lager 1955 | 12 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,99* | ab € 82,35* | € 106,77006* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 18 Rollen (ab € 4,575* pro Rolle) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|