| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976992756 Herst.-Nr.: 6540010 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| TransPak 6540010 Seidenpackpapier 50cm breit, 50g/qm Rollendurchm. 220mm ca. 13kg/Rolle, Preis per kg Weitere Informationen: | | Werksnummer: | 6540010 | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Packpapier-Rolle, Packpapierrolle, Hutpackpapier, Industrie-Seidenpapier, Juwelierseiden, Packseide, Packseidenpapier, Seiden-Packpapier, Seidenpackpapier, seidenpackpapier grau, packseide |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 13 | | pro Kilogramm | Frei Haus | ab € 1,91* | € 4,42* | | | | | | | | 13 | | pro Kilogramm | Frei Haus | ab € 2,55* | € 4,77* | | | | | 4 Tage | | | 13 | | pro Kilogramm | € 3,99* | ab € 2,61* | € 4,84* | | | | | 11 Tage | | | 13 | | pro Kilogramm | Frei Haus | ab € 3,84* | € 5,08* | | | | Lager 1955 | 12 Tage | | | 5 | | pro Kilogramm | € 5,99* | ab € 3,64* | € 5,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Kilogramm | Mindestbestellmenge: 5 Kilogramm ( entspricht € 28,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|