| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976992781 Herst.-Nr.: 6600025 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| TransPak 6600025 Shockindikator Shockwatch 25g / 50ms gelb 0 0
Für besonders schocksensibles Transportgut Aufkleber enthalten einen Indikator mit Warnflüssigkeit Wird die zulässige Stoßkraft überschritten, färbt sich das Anzeigenfeld unwiderruflich rot Durch die Seriennummer auf jedem Aufkleber ist Manipulation ausgeschlossen In verschiedenen Empfindlichkeiten erhältlich, durch Farbe gekennzeichnet Einfache Auswahl des geeigneten Transportindikators anhand der Farbtabelle auf dem zweiten Bild Warnetiketten für Schockindikatoren sind im Lieferumfang enthalten
Empfindlichkeit: Empfindlichkeit 25 g / 50 ms Farbe: Gelb Hersteller: TransPak
Weitere Informationen: | | Werksnummer: | 6600025 | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 50 | | € 7,90* | ab € 2,86* | € 4,87* | | | | | 8 Tage | | | 50 | | Frei Haus | ab € 2,86* | € 5,07* | | | | | 7 Tage | | | 50 | | Frei Haus | ab € 4,34* | € 5,41* | | | | | | | | 50 | | Frei Haus | ab € 4,36* | € 5,42* | | | | Lager 1955 | 12 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 4,80* | € 7,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|