Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TransPak 7650132 PP-Umreifungsband Großrolle 12,7mmx0,9mmx1500lfm schwarz, Kernd


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TransPak 7650132 PP-Umreifungsband Großrolle 12,7mmx0,9mmx1500lfm schwarz, Kernd
TransPak 7650132 PP-Umreifungsband Großrolle 12,7mmx0,9mmx1500lfm schwarz, Kernd
TransPak 7650132 PP-Umreifungsband Großrolle 12,7mmx0,9mmx1500lfm schwarz, Kernd
Artikel-Nr.:
     1955B-39976992946
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     7650132
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PP-Umreifungsband
Umreifungsbänder PP
Automatenband
Umreifungsband
TransPak 7650132 PP-Umreifungsband Großrolle 12,7mmx0,9mmx1500lfm schwarz, Kerndurchm. 406mm Reißfestigkeit 297kp

Für die professionelle, wirtschaftliche Umreifung
Zum Sichern von Kartonagen und Paletten bestens geeignet
Polypropylen-Band mit geringer Spleißneigung
Hohes Rückdehnvermögen
Kerndurchmesser: 406 mm
Gewicht je Rolle: ca. 10,4 kg
Reißkraft: 297 kp
Auf Anfrage auch individuell bedruckt lieferbar
Stärke: 0,9 mm

Breite: 12,7 mm
Farbe: Schwarz
Gewicht: 10.400 g
Hersteller: TransPak
Länge: 1.500 lfm.
Material: Polypropylen (PP)
Reißfestigkeit: 288 kp
Stärke: 0,9 mm
Umweltsignets: Recyclebar
Weitere Informationen:
Werksnummer:
7650132
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,22*
  
Preis gilt ab 1.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 87,50*
€ 104,13
pro Stück
ab 6 Stück
€ 84,97*
€ 101,11
pro Stück
ab 15 Stück
€ 80,36*
€ 95,63
pro Stück
ab 30 Stück
€ 76,75*
€ 91,33
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 71,22*
€ 84,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.