PP-Umreifungsbänder schwarz Für die wirtschaftliche und professionelle Umreifung mit Handgeräten und Umreifungsautomaten. PP-Umreifungsbänder, schwarz, einzeln im Karton verpackt, auf Euro-Palette....
PP-Umreifungsband, Großrolle, 12,7 mm x 0,9 mm x 1500 lfm für die professionelle, wirtschaftliche Umreifung und Sicherung von Kartonagen und Paletten höchst rationelle und wirtschaftliche Polypropy...
Komposit · parallel liegende Polyesterfäden, die mit Polypropylen ummantelt sind · optimaler Schutz bei scharfen Kanten und hoher Reibung · Kernloch-Ø 200 mm · einfache Handhabung durch hohe Steifi...
Umreifungsband aus PP, SA-Qualität, gewaffelt, 12,7 mm x 1.500 lfm., Kern-Ø 406 mm, Stärke 0,90 mm, schwarz Material = Polypropylen (PP) Oberfläche = gewaffelt Bedienung = manuell Verschlussmechani...
PP-Umreifungsband (Großrolle) - Farbe SCHWARZ Eigenschaften des Bandes 1 VE = 2 Rollen Bandbreite 12,7 mm Bandstärke 0,90 mm Reißfestigkeit 267 kp 1.500 lfm/ Rolle Bandfarbe schwarz 406 mm Kerndurc...
TransPak 7650132 PP-Umreifungsband Großrolle 12,7mmx0,9mmx1500lfm schwarz, Kerndurchm. 406mm Reißfestigkeit 297kp Für die professionelle, wirtschaftliche Umreifung Zum Sichern von Kartonagen und Pa...