Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TransPak 9850092 Kantenschutzecken PRO CC 70mm Schenkellänge 12mm Stärke, grün,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TransPak 9850092 Kantenschutzecken PRO CC 70mm Schenkellänge 12mm Stärke, grün,
TransPak 9850092 Kantenschutzecken PRO CC 70mm Schenkellänge 12mm Stärke, grün,
TransPak 9850092 Kantenschutzecken PRO CC 70mm Schenkellänge 12mm Stärke, grün,
Artikel-Nr.:
     1955B-39976993505
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     9850092
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eckenschoner
Kantenschutz-Ecke
Kantenschutzecken
Kantenschutzwinkel
TransPak 9850092 Kantenschutzecken PRO CC 70mm Schenkellänge 12mm Stärke, grün, aus Schaum 100% Recyclingmaterial

Sicherer Schutz für wertvolle Geräte und Apparate
Geeignet für alle Ecken
Schenkellänge außen: ca. 70 mm
Einfaches, schnelles Handling – Pads werden auf die Ecken gesteckt
Mehrfach verwendbar3.100 Stück je Karton100 % Recyclingmaterial

Farbe: Grün
Hersteller: TransPak
Schenkellänge: 70 mm
Stärke: 12 mm
Umweltsignets: Recyclebar, aus Recyclingmaterial
Weitere Informationen:
Werksnummer:
9850092
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Weitere Suchbegriffe: eckenschoner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,11678*
  
Preis gilt ab 1.550.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3100 Stück
€ 0,13921*
€ 0,16566
pro Stück
ab 6200 Stück
€ 0,13349*
€ 0,15885
pro Stück
ab 15500 Stück
€ 0,12278*
€ 0,14611
pro Stück
ab 31000 Stück
€ 0,11978*
€ 0,14254
pro Stück
ab 1550000 Stück
€ 0,11678*
€ 0,13897
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.