| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4000513798 Herst.-Nr.: 31212003 EAN/GTIN: 4005176466762 |
| |
|
| | |
| Grohe Einhand-Spültischbatterie CONCETTO 1/2Zoll hoh Ala ND herausziehbar chrom Einlochmontage · Long-Life Shine Oberfläche · SilkMove 35 mm Keramikkartusche · Zero getrennte innenliegende Wasserwege · variabel einstellbare Mengenbegrenzung · schwenkbarer Rohrauslauf · Schwenkbereich 360° · Laminarbrause · Rückholautomatik · Schnell- Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 31212003 | Werksnummer: | 6000520510 | Länge netto mm: | 560,00 | Breite netto mm: | 195,00 | Höhe netto mm: | 90,00 | Gewicht netto Kg: | 2,460000 | Gewicht brutto Kg: | 2,460000 | Ursprungsland: | PT | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Einhand-Spültischbatterie | Ausfuehrung: | chrom |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 191,84* | € 228,12* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 194,20* | € 229,23* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 207,13* | € 248,77* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 206,45* | € 248,78* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 211,62* | € 257,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|