Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE 24049003 Grohe Einhand-Wannenbatterie EUROSTYLE offener Hebel chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
GROHE 24049003 Grohe Einhand-Wannenbatterie EUROSTYLE offener Hebel chrom
GROHE 24049003 Grohe Einhand-Wannenbatterie EUROSTYLE offener Hebel chrom
GROHE 24049003 Grohe Einhand-Wannenbatterie EUROSTYLE offener Hebel chrom
GROHE 24049003 Grohe Einhand-Wannenbatterie EUROSTYLE offener Hebel chrom
GROHE 24049003 Grohe Einhand-Wannenbatterie EUROSTYLE offener Hebel chrom
Artikel-Nr.:
     1955B-4000514007
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     24049003
EAN/GTIN:
     4005176465369
Suchbegriffe:
Absperrgriff
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Grohe Einhand-Wannenbatterie EUROSTYLE offener Hebel chrom für Rapido SmartBox · Long-Life Shine Oberfläche · SilkMove 46 mm Keramikkartusche · Wandrosette mit FastFixation mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung · verdeckte Befestigung · Rosette aus Metall · nachträglich 6° ausrichtbar · Bedienungshebel au
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
24049003
Werksnummer:
6000578486
Länge netto mm:
250,00
Breite netto mm:
200,00
Höhe netto mm:
185,00
Gewicht netto Kg:
1,820000
Gewicht brutto Kg:
1,820000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Einhand-Wannenbatterie
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 101,02*
€ 128,69*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 105,48*
€ 131,05*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 106,44*
€ 136,03*
17 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 110,98*
€ 138,36*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 112,18*
€ 139,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,03*
€ 161,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,52*
€ 155,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,22*
€ 146,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,01*
€ 142,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,44*
€ 126,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
24047003
ab € 99,26*
Ähnlich
Grohe
2372930A
ab € 121,40*
Ähnlich
Grohe
3359230A
ab € 125,13*
Ähnlich
Grohe
24068000
ab € 244,28*
Ähnlich
Grohe
24064001
ab € 115,84*
Ähnlich
Grohe
23792AL1
ab € 1.729,11*
Ähnlich
Grohe
33849AL1
ab € 336,11*
Ähnlich
Grohe
24064AL1
ab € 218,97*
Ähnlich
Grohe
23846AL3
ab € 1.682,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.