Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE 24079000 Thermostat-Brausebatterie GROHTHERM eckig m 2-Wege-Umstellung ch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
GROHE 24079000 Thermostat-Brausebatterie GROHTHERM eckig m 2-Wege-Umstellung ch
GROHE 24079000 Thermostat-Brausebatterie GROHTHERM eckig m 2-Wege-Umstellung ch
GROHE 24079000 Thermostat-Brausebatterie GROHTHERM eckig m 2-Wege-Umstellung ch
GROHE 24079000 Thermostat-Brausebatterie GROHTHERM eckig m 2-Wege-Umstellung ch
GROHE 24079000 Thermostat-Brausebatterie GROHTHERM eckig m 2-Wege-Umstellung ch
Artikel-Nr.:
     1955B-4000514020
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     24079000
EAN/GTIN:
     4005176466045
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
Thermostat-Brausebatterie GROHTHERM eckig m 2-Wege-Umstellung chr Fertigmontageset für Rapido SmartBox · TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement · Long-Life Shine Oberfläche · Wandrosette mit FastFixation mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung · verdeckte Befestigung · Rosette aus Metall · nachträg
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
24079000
Werksnummer:
6000578515
Länge netto mm:
250,00
Breite netto mm:
200,00
Höhe netto mm:
180,00
Gewicht netto Kg:
1,800000
Gewicht brutto Kg:
1,800000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Thermostat-Brausebatterie
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 257,06*
€ 307,36*
4 Tage
4
Frei Haus
ab € 259,41*
€ 308,78*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 270,56*
€ 333,32*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 294,06*
€ 348,96*
Lager 1955
1
€ 5,99*
ab € 284,36*
€ 349,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 349,11*
€ 415,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 337,32*
€ 401,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 320,93*
€ 381,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 314,83*
€ 374,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 284,36*
€ 338,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Grohe
1405300M
ab € 24,16*
Zubehör
Grohe
14055000
ab € 58,20*
Zubehör
Grohe
14058000
ab € 26,01*
Zubehör
Grohe
35604000
ab € 44,25*
Zubehör
Grohe
49003000
ab € 128,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.