Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermostat-Brausebatterie GROHTHERM eckig m 2-Wege-Umstellung chr


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1707445
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     24079000
EAN/GTIN:
     4005176466045
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
Fertigmontageset für Rapido SmartBox · TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement · Long-Life Shine Oberfläche · Wandrosette mit FastFixation mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung · verdeckte Befestigung · Rosette aus Metall · nachträglich 6° ausrichtbar · Kopf- und Handbrausen-Symbol · SafeStop Sicherheitssperre bei 38 °C · SafeStop Plus optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43 °C oder 46 °C · Aquadimmer mit Mehrfachfunktion: Absperrung und Mengenregulierung · Umstellung für 2 Abgänge · Durchfluss Abgang B = 27 l/min · Abgang C = 30 l/min Weitere technische Eigenschaften: · Anzahl der ausgehenden Anschlüsse: 2 · Ausführung der Temperaturregelung: thermostatisch · Geeignet für Badewannen (Einbau in die W: Nein · Geeignet für Duschen: Ja · Geeignet für Waschtische (Einbau hohe Rü: Nein · Geeignet für Waschtische (Einbau in die: Nein · Grundfarbe: Chrom · Material Fertigset: Messing · Mit Auslauf: Nein · Mit Befestigungsvorrichtung für Wandinst: Ja · Mit Duschgarnitur: Nein · Mit Temperaturbegrenzung: Ja · Mit Umstelleinheit: Ja · Oberflächenbehandlung Aufbauteil: poliert · Oberflächenschutz Aufbauteil: verchromt · Rückflusssicherung nach EN 1717: EB · Selbstverschließend: Nein · Verlängerungsset lieferbar: Ja · Volumenstromklasse: S · Vorsprung Ablauf: 0mm · Max. Vorlauftemperatur: 70 · Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 18l/min
Weitere Informationen:
Breite:
158 mm
Material:
Messing
Höhe:
158 mm
Umstellung:
2-Wege-Umstellung
Ausstattung:
SafeStop, SafeStop Plus, AquaDimmer
max.Wasserverbrauch bei 3 bar:
Abgang B = 27, Abgang C = 30 l/min
Variante:
2 Verbraucher
Armaturenart:
Fertigmontageset
Ablaufgarnitur:
ohne Ablaufgarnitur
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 266,42*
€ 318,44*
5 Tage
5
Frei Haus
ab € 272,88*
€ 324,82*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 271,52*
€ 333,32*
6 Tage
1
€ 5,99*
ab € 284,08*
€ 349,11*
Lager 4757
1
Frei Haus
ab € 328,91*
€ 418,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 418,11*
€ 497,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 404,07*
€ 480,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 387,18*
€ 460,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 365,92*
€ 435,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 358,21*
€ 426,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 328,91*
€ 391,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
24075000
ab € 240,46*
Ähnlich
Grohe
24076000
ab € 266,92*
Ähnlich
Grohe
24078000
ab € 247,67*
Ähnlich
Grohe
24080000
ab € 275,59*
Ähnlich
Grohe
34488000
ab € 235,59*
Ähnlich
Grohe
34565001
ab € 132,13*
Ähnlich
Grohe
34766000
ab € 154,51*
Ähnlich
Hansgrohe
12717000
ab € 881,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.