| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4000514077 Herst.-Nr.: 49526000 EAN/GTIN: 4005176421129 |
| |
|
| | |
| Grohe 2-Mengen-Druckknopf f Keramik-Spülkasten chr 2-Mengen Druckknopf für Keramik-Spülkasten 39 436 000 39 437 000 39 333 000 39 332 000 Weitere technische Eigenschaften: · Bedienung: Drucktaster · Einbau: Ja · Geeignet für Pneumatikbedienung: Nein · Zwei Spültasten: Ja Weitere Informationen: | | eClassID: | 11932607101 | HerstellerNr: | 49526000 | Werksnummer: | 6000520303 | Länge netto mm: | 70,00 | Breite netto mm: | 160,00 | Höhe netto mm: | 290,00 | Gewicht netto Kg: | 0,160000 | Gewicht brutto Kg: | 0,160000 | Ursprungsland: | EG | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | 2-Mengen Druckknopf | Ausfuehrung: | für Keramik-Spülkasten |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 8,00* | € 11,65* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 4,00* | ab € 8,23* | € 11,71* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 8,39* | € 11,94* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 10,09* | € 14,72* | | | | | | 20 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 10,80* | € 15,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|