| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4000515695 Herst.-Nr.: 2715024 EAN/GTIN: 4030913957876 |
| |
|
| | |
| Planam Highline 2715024 Gr.24 Rallyekombi schwarz/schiefer/zink Hauptfarbe und Applikationen65 % Polyester, 35 % BaumwolleDiagonal-Köper, ca. 285 g/m²Kontrastfarbe65 % Polyester, 35 % BaumwolleCanvas-Gewebe, 320 g/m²Extra 2 Brusttaschen mit Patte und Klettverschluss farbige Applikationen auf der rechten Brusttasche Handytasche auf dem linken Ärmel mit Klettverschluss verstellbare Ärmelbündchen Gummizug im Bund verdeckter Zwei-Wege-Frontreißverschluss 2 Golffalten im Rücken 2 eingesetzte Beuteltaschen 2 aufgesetzte Knietaschen mit farbigen Applikationen doppelte Maßstabtasche Handytasche Oberschenkeltasche links mit Patte und Klettverschluss 2 Gesäßtaschen mit Patten farbige Biese am Sattel Tascheneingriffe und Taschenpatten Hammerschlaufe Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 2715024 | Werksnummer: | 2715024 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 35,28* | € 46,33* | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 35,38* | € 46,37* | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 35,51* | € 47,74* | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 36,58* | € 48,05* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 36,99* | € 50,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|