| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4000515925 Herst.-Nr.: 2715046 EAN/GTIN: 4030913957982 |
| |
|
| | |
| Planam Highline 2715046 Gr.46 Rallyekombi schwarz/schiefer/zink Hauptfarbe und Applikationen65 % Polyester, 35 % BaumwolleDiagonal-Köper, ca. 285 g/m²Kontrastfarbe65 % Polyester, 35 % BaumwolleCanvas-Gewebe, 320 g/m²Extra 2 Brusttaschen mit Patte und Klettverschluss farbige Applikationen auf der rechten Brusttasche Handytasche auf dem linken Ärmel mit Klettverschluss verstellbare Ärmelbündchen Gummizug im Bund verdeckter Zwei-Wege-Frontreißverschluss 2 Golffalten im Rücken 2 eingesetzte Beuteltaschen 2 aufgesetzte Knietaschen mit farbigen Applikationen doppelte Maßstabtasche Handytasche Oberschenkeltasche links mit Patte und Klettverschluss 2 Gesäßtaschen mit Patten farbige Biese am Sattel Tascheneingriffe und Taschenpatten Hammerschlaufe Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 2715046 | Werksnummer: | 2715046 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 35,56* | € 46,29* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 35,33* | € 46,30* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 35,40* | € 47,54* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 37,17* | € 48,51* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 37,03* | € 49,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|