Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Warnbekleidung
>
Warnschutzhose
>
Artikel
PLANAM 6400024 Norit Gr.24 Herren Bundhose schwarz/schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1955B-4000515767
Hersteller:
Planam
Herst.-Nr.:
6400024
EAN/GTIN:
4030913960012
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Planam Norit 6400024 Gr.24 Herren Bundhose schwarz/schwarz Oberstoff65 % Polyester, 35 % Baumwolle,ca. 245 g/m²Verstärkung100 % Nylon,ca. 195 g/m²Elastischer Einsatz95 % Polyester, 5 % Elastan,ca. 165 g/m²Extra 2 eingesetzte Beuteltaschen 2 aufgesetzte Knietaschen von oben zu bedienen Doppelte Maßstabtasche rechts mit Stiftfach und Befestigungsmöglichkeit Oberschenkeltasche links mit Patte und Stiftfach Handytasche links mit Reißverschluss Bund mit elastischem Einsatz am Sattel Elastischer Einsatz im Schritt 2 Gesäßtaschen Reißverschluss im Hosenschlitz Bund mit 7 Gürtelschlaufen und Jeansknopf Reflexapplikationen
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
6400024
Werksnummer:
6400024
Gewicht netto Kg:
1,200000
Gewicht brutto Kg:
1,200000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Produktart:
Bundhose
... >
Lager 1955
>
1955b BME-Cat
>
Planam
Weitere Suchbegriffe:
Workerjeanshose
,
Bundhose
,
Rundbundhose
,
Freizeit-Hose
,
Freizeithose
,
Outdoor-Hose
,
Outdoorhose
,
Stretch-Hose
,
Stretchhose
,
Warnbundhose
,
Warnhose
,
Warnschutz-Bundhose
,
Warnschutzbundhose
,
Warnschutzhose
,
planam arbeitshose schwarz
,
outdoor hose
,
arbeitshosen schwarz
Angebote
(13)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 24,08*
€ 32,07*
Lager 2627
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 24,24*
€ 32,85*
Lager 4757
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,35*
€ 33,47*
Lager 260
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,51*
€ 33,70*
Lager 1955
4 Tage
1
€ 5,99*
ab € 25,89*
€ 35,11*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,11*
€ 41,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,55*
€ 39,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,11*
€ 37,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,54*
€ 36,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,20*
€ 34,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,89*
€ 30,81
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1955
Versand:
Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bundhose Norit Gr.48 schwarz/schwarz PLANAM
Planam
6400048
ab € 24,24*
Ähnlich
Bundhose Norit Gr.50 schwarz/schwarz PLANAM
Planam
6400050
ab € 24,22*
Ähnlich
Bundhose Norit Gr.52 schwarz/schwarz PLANAM
Planam
6400052
ab € 24,13*
Ähnlich
Bundhose Norit Gr.54 schwarz/schwarz PLANAM
Planam
6400054
ab € 24,15*
Ähnlich
Bundhose Norit Gr.56 schwarz/schwarz PLANAM
Planam
6400056
ab € 26,14*
Ähnlich
Bundhose Norit Gr.58 schwarz/schwarz PLANAM
Planam
6400058
ab € 26,13*
Ähnlich
Bundhose Norit Gr.60 schwarz/schwarz PLANAM
Planam
6400060
ab € 26,15*
Ähnlich
Norit Bundhose Herren, schwarz/schwarz, Gr. 42
Planam
6400042
ab € 24,09*
Ähnlich
Norit Bundhose Herren, schwarz/schwarz, Gr. 44
Planam
6400044
ab € 24,13*
Ähnlich
Norit Bundhose Herren, schwarz/schwarz, Gr. 46
Planam
6400046
ab € 24,10*
Ähnlich
Norit Bundhose Herren, schwarz/schwarz, Gr. 62
Planam
6400062
ab € 26,14*
Ähnlich
Norit Bundhose Herren, schwarz/schwarz, Gr. 64
Planam
6400064
ab € 25,98*
Ähnlich
Planam Bundhose Norit blau-schwarz aus Stretchgewebe, Größen: 24-29, 42-64, 90-1 Version: 24 - Größe: 24
Planam
6402024
ab € 24,07*
Ähnlich
Planam Bundhose Norit grau-schwarz aus Stretchgewebe, Größen: 24-29, 42-64, 90-1 Version: 24 - Größe: 24
Planam
6401024
ab € 24,09*
Ähnlich
Planam Bundhose Norit grün-schwarz aus Stretchgewebe, Größen: 24-29, 42-64, 90-1 Version: 24 - Größe: 24
Planam
6404024
ab € 24,07*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen