Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Bundhose Norit schwarz/schwarz Größe 24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 6400
Planam 6400
Artikel-Nr.:
     2627A-4705640024
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     6400024
EAN/GTIN:
     4030913960012
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Leichte Arbeitshose für optimale Bewegungsfreiheit

  • 2 aufgesetzte Knietaschen von oben zu bedienen
  • Doppelte Maßstabtasche rechts mit Stiftfach und Befestigungsmöglichkeit
  • Oberschenkeltasche links mit Patte und Stiftfach
  • Handytasche links mit Reißverschluss
  • Bund mit elastischem Einsatz am Sattel
  • Elastischer Einsatz im Schritt
  • 2 Gesäßtaschen
  • Reißverschluss im Hosenschlitz
  • Bund mit 7 Gürtelschlaufen und Jeansknopf
  • Reflexapplikationen

Material

    Oberstoff
  • 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
  • ca. 245 g/m²
    Verstärkung
  • 100 % Nylon
  • ca. 195 g/m²
    Elastischer Einsatz
  • 95 % Polyester, 5 % Elastan
  • ca. 165 g/m²

Zertifzierungen

  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
  • UVS 065118
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/schwarz
Größe:
24
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 24,08*
€ 32,07*
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 24,24*
€ 32,85*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,35*
€ 33,47*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,51*
€ 33,70*
4 Tage
1
€ 5,99*
ab € 25,89*
€ 35,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,85*
€ 39,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,99*
€ 38,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,90*
€ 37,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,67*
€ 35,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,45*
€ 33,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,36*
€ 32,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 27,22*
€ 32,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,24*
€ 28,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
6400048
ab € 24,24*
Ähnlich
Planam
6400050
ab € 24,22*
Ähnlich
Planam
6400052
ab € 24,13*
Ähnlich
Planam
6400054
ab € 24,15*
Ähnlich
Planam
6400056
ab € 26,14*
Ähnlich
Planam
6400058
ab € 26,13*
Ähnlich
Planam
6400060
ab € 26,15*
Ähnlich
Planam
6400042
ab € 24,09*
Ähnlich
Planam
6400044
ab € 24,13*
Ähnlich
Planam
6400046
ab € 24,10*
Ähnlich
Planam
6400062
ab € 26,14*
Ähnlich
Planam
6400064
ab € 25,98*
Ähnlich
Planam
6402024
ab € 24,07*
Ähnlich
Planam
6401024
ab € 24,09*
Ähnlich
Planam
6404024
ab € 24,07*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.