Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Norit 6411040 Gr.40 Damen Bundhose schiefer/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam Norit 6411040 Gr.40 Damen Bundhose schiefer/schwarz
Planam Norit 6411040 Gr.40 Damen Bundhose schiefer/schwarz
Artikel-Nr.:
     1955B-4000515828
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     6411040
EAN/GTIN:
     4030913962085
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Planam Norit 6411040 Gr.40 Damen Bundhose schiefer/schwarz Oberstoff65 % Polyester, 35 % Baumwolle,ca. 245 g/m²Verstärkung100 % Nylon,ca. 195 g/m²Elastischer Einsatz95 % Polyester, 5 % Elastan,ca. 165 g/m²Extra 2 eingesetzte Beuteltaschen 2 aufgesetzte Knietaschen von oben zu bedienen Doppelte Maßstabtasche rechts mit Stiftfach und Befestigungsmöglichkeit Oberschenkeltasche links mit Patte und Stiftfach Handytasche links mit Reißverschluss Bund mit elastischem Einsatz am Sattel Elastischer Einsatz im Schritt 2 Gesäßtaschen Reißverschluss im Hosenschlitz Bund mit 7 Gürtelschlaufen und Jeansknopf Reflexapplikationen
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
6411040
Werksnummer:
6411040
Gewicht netto Kg:
1,200000
Gewicht brutto Kg:
1,200000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
40
Produktart:
Bundhose
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 23,62*
€ 31,80*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,59*
€ 32,45*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,84*
€ 32,68*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 25,05*
€ 34,02*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 26,93*
€ 35,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,02*
€ 40,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,81*
€ 39,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,27*
€ 36,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,52*
€ 35,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,34*
€ 33,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,05*
€ 29,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
6411036
ab € 23,46*
Ähnlich
Planam
6411038
ab € 23,60*
Ähnlich
Planam
6411042
ab € 23,54*
Ähnlich
Planam
6411044
ab € 23,57*
Ähnlich
Planam
6411046
ab € 23,57*
Ähnlich
Planam
6414034
ab € 23,58*
Ähnlich
Planam
6412034
ab € 23,66*
Ähnlich
Planam
6415034
ab € 23,50*
Ähnlich
Planam
6417034
ab € 23,53*
Ähnlich
Planam
6413034
ab € 23,61*
Ähnlich
Planam
6411034
ab € 23,68*
Ähnlich
Planam
6411048
ab € 23,54*
Ähnlich
Planam
6411050
ab € 26,04*
Ähnlich
Planam
6411052
ab € 25,99*
Ähnlich
Planam
6411054
ab € 26,03*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.