Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Damen-Bundhose Norit schiefer/schwarz Größe 40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 6411
Planam 6411
Artikel-Nr.:
     2627A-4705641140
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     6411040
EAN/GTIN:
     4030913962085
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Bequem, weiblich und leicht

  • 2 aufgesetzte Knietaschen von oben zu bedienen
  • Doppelte Maßstabtasche rechts mit Stiftfach und Befestigungsmöglichkeit
  • Oberschenkeltasche links mit Patte und Stiftfach
  • Handytasche links mit Reißverschluss
  • Bund mit elastischem Einsatz am Sattel
  • Elastischer Einsatz im Schritt
  • 2 Gesäßtaschen
  • Reißverschluss im Hosenschlitz
  • Bund mit 7 Gürtelschlaufen und Jeansknopf
  • Reflexapplikationen

Material

    Oberstoff
  • 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
  • ca. 245 g/m²
    Verstärkung
  • 100 % Nylon
  • ca. 195 g/m²
    Elastischer Einsatz
  • 95 % Polyester, 5 % Elastan
  • ca. 165 g/m²

Zertifzierungen

  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
  • UVS 065118
Weitere Informationen:
Farbe:
schiefer/schwarz
Größe:
40
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 23,51*
€ 32,07*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 23,69*
€ 32,72*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,88*
€ 32,96*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 25,21*
€ 34,30*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 26,89*
€ 35,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,07*
€ 38,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,20*
€ 37,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,12*
€ 37,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,99*
€ 34,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,82*
€ 33,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,75*
€ 31,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,63*
€ 31,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,51*
€ 27,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
6411036
ab € 23,63*
Ähnlich
Planam
6411038
ab € 23,60*
Ähnlich
Planam
6411042
ab € 23,49*
Ähnlich
Planam
6411044
ab € 23,59*
Ähnlich
Planam
6411046
ab € 23,51*
Ähnlich
Planam
6414034
ab € 23,66*
Ähnlich
Planam
6412034
ab € 23,53*
Ähnlich
Planam
6415034
ab € 23,55*
Ähnlich
Planam
6417034
ab € 23,48*
Ähnlich
Planam
6413034
ab € 23,56*
Ähnlich
Planam
6411034
ab € 23,56*
Ähnlich
Planam
6411048
ab € 23,48*
Ähnlich
Planam
6411050
ab € 25,81*
Ähnlich
Planam
6411052
ab € 25,81*
Ähnlich
Planam
6411054
ab € 25,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.