Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weingärtner 40705 Ersatz-Steckdoseneinsatz, 400 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weingärtner 40705 Ersatz-Steckdoseneinsatz, 400 V
Weingärtner 40705 Ersatz-Steckdoseneinsatz, 400 V
Weingärtner 40705 Ersatz-Steckdoseneinsatz, 400 V
Artikel-Nr.:
     1955B-4000542457
Hersteller:
     Weingärtner Kabel
Herst.-Nr.:
     40705
EAN/GTIN:
     4023386407054
Suchbegriffe:
Steckdoseneinsatz
UP-Steckdose
Unterputz-Steckdose
Unterputzsteckdose
Weingärtner 40705 Ersatz-Steckdoseneinsatz, 400 V
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
40705
Werksnummer:
40705
Gewicht netto Kg:
0,340000
Gewicht brutto Kg:
0,340000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Weitere Suchbegriffe: steckdoseneinsatz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,72*
€ 31,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,63*
€ 30,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,38*
€ 29,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,65*
€ 28,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,92*
€ 27,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,77*
€ 22,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.