Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weingärtner 40714 Ersatz-Steckdoseneinsatz, 230 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weingärtner 40714 Ersatz-Steckdoseneinsatz, 230 V
Weingärtner 40714 Ersatz-Steckdoseneinsatz, 230 V
Weingärtner 40714 Ersatz-Steckdoseneinsatz, 230 V
Artikel-Nr.:
     1955B-4000542463
Hersteller:
     Weingärtner Kabel
Herst.-Nr.:
     40714
EAN/GTIN:
     4023386407146
Suchbegriffe:
Steckdoseneinsatz
UP-Steckdose
Unterputz-Steckdose
Unterputzsteckdose
Weingärtner 40714 Ersatz-Steckdoseneinsatz, 230 V
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
40714
Werksnummer:
40714
Gewicht netto Kg:
0,180000
Gewicht brutto Kg:
0,180000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Weitere Suchbegriffe: steckdoseneinsatz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.