Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CRC 10227-AV Universalreiniger FAST DRY DEGREASER 500 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CRC 10227-AV Universalreiniger FAST DRY DEGREASER 500 ml
CRC 10227-AV Universalreiniger FAST DRY DEGREASER 500 ml
CRC 10227-AV Universalreiniger FAST DRY DEGREASER 500 ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1955B-4000544355
Hersteller:
     CRC
Herst.-Nr.:
     1030077
EAN/GTIN:
     5412386059117
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Industrie-Reinigungsspray
Industrie-Sprühreiniger
Industrie-Universalspray
Industriegerätereiniger
Universalreiniger FAST DRY DEGREASER 500 ml Spraydose CRC schnell trocknender Teilereiniger auf Lösemittelbasis · Schnellreiniger und Entfetter · Mehrkomponenten-Formel mit hoher Lösekraft für Verschmutzungen aller Art · ideal geeignet zur Reinigung von mechanischen Bauteilen · trocknet schnell und rückstandsfrei ab · durch die hohe Entfettungswirkung ist er insbesondere zur Reinigung von Metallflächen vor dem Kleben oder Lackieren zu empfehlen · mit komfortablem Pistolen-Sprühkopf und 360°-Ventil Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: farblos
Weitere Informationen:
eClassID:
30021609
HerstellerNr:
1030077
Werksnummer:
4000354354
Länge netto mm:
65,00
Breite netto mm:
65,00
Höhe netto mm:
245,00
Gewicht netto Kg:
0,480000
Gewicht brutto Kg:
0,480000
Ursprungsland:
BE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
500 ml
Produktart:
Universalreiniger
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
656
12
pro Stück
€ 4,79*
ab € 3,35*
€ 4,20*
2 Tage
447
5
pro Stück
€ 4,90*
ab € 3,38*
€ 4,28*
3 Tage
126
12
pro Stück
€ 5,99*
ab € 4,83*
€ 6,10*
1 Tag
384
12
pro Stück
€ 5,45*
ab € 4,94*
€ 6,24*
Lager 1955
384
12
pro Stück
€ 5,99*
ab € 5,13*
€ 6,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 24 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 60 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 80,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.