Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA5412386059117 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 10227-AV EAN/GTIN: 5412386059117 |
| | |
|
| | |
| Universal-Reiniger Fast Dry Degreaser • Schnellreinigungs- und Entfettungs-Spray auf Lösemittelbasis • Fünf Wirkstoffkomponenten decken ein breites Einsatzspektrum ab • Löst u. a. Fettrückstände, Öl- und Klebereste, Industrieschmutz, Salze, Ruß, Emulsionen und wachsartige Beläge von Metall- und vielen Kunststoffteilen • Trocknet nach der Anwendung schnell und rückstandsfrei ab • Dezenter Geruch • Wasserfrei und nicht korrosiv • Frei von aromatischen oder chlorierten Kohlenwasserstoffe • Dose sprüht in allen Lagen durch 360°-Ventil • Ideal geeignet zur Teilereinigung an Anlagen, Maschinen, Werkzeugen und Fahrzeugen • Zum Entfetten vor dem Kleben oder Lackieren • Zum Entfernen von Korrosionsschutzbelägen bei Formteilen Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H315: Verursacht Hautreizungen;H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten;H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung;H222: Extrem entzündbares Aerosol;H319: Verursacht schwere Augenreizung Weitere Informationen: | | udf_EDE_Katalog: | 29315532 | Inhalt: | 0,5 l | Gebinde: | Sprühdose |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Industriereiniger, Kaltreiniger, Montagereiniger, Reinigungskonzentrat, Systemreiniger, Werkstattreiniger, Multireiniger, Reinigungsschaum, Reinigungsspray, Schaumreiniger, Schnellreiniger, Sprühreiniger, Vielzweckspray, Reiniger Teilewaschautomat, Reinigungskonzentrat Teilewaschautomat, Teilereinigungsmittel, Trocken-Schmiermittel, Trockenschmierstoffe, Allesreiniger, Allzweckreiniger, Mehrzweckreiniger, Universal-Reiniger, Universalreiniger, industriereiniger, Teilereiniger, Fast, Dry, Degreaser, Teilereiniger Fast Dry Degreaser, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (26) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7 | | | | 12 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 3,62* | € 4,65* | | | | | | 2 Tage | | | 12 | | pro Stück | € 5,45* | ab € 4,78* | € 6,12* | | | | | 2 Tage | | | 12 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 4,77* | € 6,15* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 4,62* | € 6,20* | | | | | 7 Tage | | | 12 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 4,98* | € 6,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 55,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|