Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HERMETA 3551-01E Handlaufträger 3551 Aluminium silberfarbig eloxiert gerade Auf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HERMETA 3551-01E Handlaufträger 3551 Aluminium silberfarbig eloxiert gerade Auf
HERMETA 3551-01E Handlaufträger 3551 Aluminium silberfarbig eloxiert gerade Auf
HERMETA 3551-01E Handlaufträger 3551 Aluminium silberfarbig eloxiert gerade Auf
HERMETA 3551-01E Handlaufträger 3551 Aluminium silberfarbig eloxiert gerade Auf
Artikel-Nr.:
     1955B-4039981659
Hersteller:
     Hermeta
Herst.-Nr.:
     3551-01E
EAN/GTIN:
     8714359035164
Suchbegriffe:
Geländerstütze
Handlaufhalterung
Handlaufstützen
Schiebetürbeschlag
Handlaufträger 3551 Alu.silberf.elox.ger.Auflage HERMETA nach DIN 18040 · gerade Auflage · Aluminiumprofil · Wandabstand 76 mm · Wandplatte Höhe 58 mm, Breite 27 mm · mit sichtbarer Bohrung für Schraube M8 · TÜV-zertifiziert · ohne Befestigungsmaterial Weitere technische Eigenschaften: · Wandabstand: 76mm · Größe Wandplatte: 58 x 27mm
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
3551-01E
Werksnummer:
3000283342
Länge netto mm:
105,00
Breite netto mm:
60,00
Höhe netto mm:
30,00
Gewicht netto Kg:
0,060000
Gewicht brutto Kg:
0,060000
Ursprungsland:
NL
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
silberfarbig
Produktart:
Handlaufträger
Ausfuehrung:
gerade Auflage
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
30
Frei Haus
ab € 2,41*
€ 3,47*
3 Tage
15
1
€ 5,99*
ab € 2,34*
€ 3,93*
1 Tag
20
1
€ 6,95*
ab € 2,43*
€ 3,94*
16 Tage
20
1
€ 8,90*
ab € 2,80*
€ 4,45*
Lager 1955
20
1
€ 5,99*
ab € 2,75*
€ 4,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hermeta
3551-18E
ab € 2,78*
Ähnlich
Hermeta
3552-18E
ab € 2,94*
Ähnlich
Hermeta
3552-01E
ab € 2,47*
Ähnlich
Hermeta
3553-18E
ab € 2,79*
Ähnlich
Hermeta
3553-01E
ab € 2,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.