| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4039982390 Herst.-Nr.: 111.23PBR 90 EAN/GTIN: 4014885577980 |
| |
|
| | |
| Türdrückerpaar 111.23PBR Ku.90 o.Rosetten 4-KT.8mm HEWI Drückerpaar in R-Technik · Türdrücker 111.23PBR in U-Form · aus Polyamid durchgängig eingefärbt mit durchgehendem Stahlkern bis in das Drückerende · Durchmesser 23 mm · mit Ansatzführung und Rastnut · Montage durch einfaches Einrasten der Türdrücker in die auf der Tür vormontierten Unterteile · Vierkant 8 mm · DIN links / rechts · der Türdrücker erfüllt die Vorgaben der DIN EN 179 und DIN 18040 · Edition mattWeitere technische Eigenschaften:· Befestigungssystem: Standardstift Weitere Informationen: | | eClassID: | 23210101 | HerstellerNr: | 111.23PBR 90 | Werksnummer: | 3000207766 | Länge netto mm: | 190,00 | Breite netto mm: | 150,00 | Höhe netto mm: | 25,00 | Gewicht netto Kg: | 0,500000 | Gewicht brutto Kg: | 0,500000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Türdrückerpaar | Ausfuehrung: | Vierkantstift 8 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Griff-Rosettengarnitur, Griffrosetten-Garnitur, Griffrosettengarnitur, Rosetten-Drückergarnitur, Rosettengarnitur, Türrosetten, Drückerlochteil, Profil-Tuergriff, Tuerdrueckerlochteil, Tür-Schnalle, Türdrücker, Türgriff, Türklinke, Zimmertuer-Drueckerlochteil, türdrücker kunststoff hewi, drückerlochteil, hewi drückerlochteil |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 43,85* | € 59,35* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 46,13* | € 59,80* | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 46,06* | € 66,68* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 50,75* | € 67,66* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 57,81* | € 74,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|