| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1955B-4039985464 Herst.-Nr.: 14095009 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Greven 14095009 Myxal®HDS FOAM Händedekontamination 1 Liter Neptuneflasche Antibakterielle Waschlotion zur Dekontamination für Haut und Hände. Für die hygienische Händewaschung gemäß Anforderungen der DGHM/VAH und EN 1499. Auch zum Waschen der Haare geeignet, insbesondere bei Juckreiz und Schuppenbildung.Wirkspektrum: Wirksam gegen Bakterien inkl. MRSA, Pilze, Viren inkl. HBV/HIV/HCV/BVDV/Influenza-/Vaccinia-Grippe-Viren (insbesondere H1N1 Schweinegrippe-Virus und H5N1 Vogelgrippe-Virus) und begrenzt viruzid gemäß RKI-Empfehlung Anwendung: MYXAL® HD ist optimal geeignet zur Anwendung auf trockener Haut bei hoher Belastung mit Eiweiß, Blut und Fett, z.B. zur Infektionsprophylaxe Beschaffenheit: Alkohol-, parfüm- und farbstofffrei Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen! Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | HerstellerNr: | 14095009 | Werksnummer: | 2731005125 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Händedekontamination 1 Liter Neptuneflas |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 21 Tage | ![](/p.gif) | | 6 | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 7,91* | € 10,80* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1955 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Packung | € 5,99* | ab € 45,51* | € 63,36* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 14 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Packung | € 6,95* | ab € 53,44002* | € 73,78002* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1955 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 6 Stück (ab € 7,585* pro Stück) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1955 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1955 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | ![](/p.gif) | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|