| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4039985808 Herst.-Nr.: 331-007 EAN/GTIN: 4027474911065 |
| |
|
| | |
| Schlagbuchstabensatz 331 27-tlg.Großbuchstaben A-Z Schrift-H.7mm in Ku.-Box extra schwere Qualität 27 teilig · zur Kennzeichnung von Werkstücken mit einer Festigkeit bis zu 1300 N/mm² (42 HRC) · Härte an der Gravur: 58-61 HRc · mit Sichtgravur auf jedem Stempel · maschinengraviert · Schriftbild nach DIN 1451 · aus Werkzeugstahl, vernickelte Oberfläche · in Kunststoffbox · besonders geeignet für die Kennzeichnung von Edelstählen, da die vernickelte Oberfläche keinen Fremdrost hinterlässt Weitere technische Eigenschaften: · Inhalt: 27-teilig · Ausführung: Großbuchstaben A - Z · Verpackung: in Kunststoffbox Großbuchstaben A-Z Weitere Informationen: | | eClassID: | 21040704 | HerstellerNr: | 331-007 | Werksnummer: | 8000458404 | Länge netto mm: | 105,00 | Breite netto mm: | 80,00 | Höhe netto mm: | 40,00 | Gewicht netto Kg: | 1,600000 | Gewicht brutto Kg: | 1,600000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Schlagbuchstabensatz |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 34,80* | € 44,21* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 34,92* | € 44,25* | | | | | 2 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 35,21* | € 46,22* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 41,21* | € 53,62* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 42,16* | € 54,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|