Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE 31347DC3 Grohe Einhand-Spültischbatterie-Set BLUE L-Auslauf su-st


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
GROHE 31347DC3 Grohe Einhand-Spültischbatterie-Set BLUE L-Auslauf su-st
GROHE 31347DC3 Grohe Einhand-Spültischbatterie-Set BLUE L-Auslauf su-st
GROHE 31347DC3 Grohe Einhand-Spültischbatterie-Set BLUE L-Auslauf su-st
Artikel-Nr.:
     1955B-4039986078
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     31347DC3
EAN/GTIN:
     4005176446559
Suchbegriffe:
Auslauf
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Grohe Einhand-Spültischbatterie-Set BLUE L-Auslauf su-st mit Filterfunktion, Einlochmontage, Drucktasten für 3 gefilterte und gekühlte Tafelwasserarten (still, medium, sprudelnd), Long-Life Shine Oberfläche, SilkMove 28 mm Keramikkartusche, schwenkbarer Rohrauslauf, Schwenkbereich 150°, getrennte Wasserführung
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
31347DC3
Werksnummer:
6000578605
Länge netto mm:
660,00
Breite netto mm:
580,00
Höhe netto mm:
390,00
Gewicht netto Kg:
23,025000
Gewicht brutto Kg:
23,025000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
StarterKit
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.023,11*
€ 2.214,28*
€ 5,95*
ab € 2.087,16*
€ 2.277,22*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2.094,37*
€ 2.318,72*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.150,21*
€ 2.349,53*
Lager 1955
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.096,90*
€ 2.360,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.360,24*
€ 2.808,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.277,79*
€ 2.710,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.162,67*
€ 2.573,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.131,23*
€ 2.536,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.096,90*
€ 2.495,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Grohe
40404 001
ab € 50,60*
Zubehör
Grohe
40412 001
ab € 122,94*
Zubehör
Grohe
40430 001
ab € 92,42*
Zubehör
Grohe
40434001
ab € 34,91*
Zubehör
Grohe
40437 000
ab € 44,68*
Zubehör
Grohe
40535 000
ab € 40,43*
Zubehör
Grohe
40547001
ab € 50,56*
Zubehör
Grohe
40848SD0
ab € 19,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.