Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEBERIT 500692011 Geberit WC-Sitz RENOVA PLAN m Absenkautomatik und Quick-Relea


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GEBERIT 500692011 Geberit WC-Sitz RENOVA PLAN m Absenkautomatik und Quick-Relea
GEBERIT 500692011 Geberit WC-Sitz RENOVA PLAN m Absenkautomatik und Quick-Relea
GEBERIT 500692011 Geberit WC-Sitz RENOVA PLAN m Absenkautomatik und Quick-Relea
GEBERIT 500692011 Geberit WC-Sitz RENOVA PLAN m Absenkautomatik und Quick-Relea
GEBERIT 500692011 Geberit WC-Sitz RENOVA PLAN m Absenkautomatik und Quick-Relea
Artikel-Nr.:
     1955B-4039986119
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     500692011
EAN/GTIN:
     4025416709718
Suchbegriffe:
Klobrille
Klodeckel
Klosettsitz
Toiletten-Brille
Geberit WC-Sitz RENOVA PLAN m Absenkautomatik und Quick-Release weiß aus Duroplast · Befestigung von oben · WC-Deckel überlappend · Scharniere Messing verchromt Weitere technische Eigenschaften: · Antibakterielle Behandlung: Nein · Diebstahlssicherung: Nein · Durchgehende Scharnierwelle: Nein · Für die Montage von oben: Ja
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
500692011
Werksnummer:
6000578873
Länge netto mm:
465,00
Breite netto mm:
375,00
Höhe netto mm:
60,00
Gewicht netto Kg:
2,980000
Gewicht brutto Kg:
2,980000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Produktart:
Geberit WC-Sitz RENOVA PLAN
Ausfuehrung:
eckiges Design, QuickRelease, teilgeschl
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 86,33*
€ 108,94*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 90,67*
€ 114,08*
5 Tage
7
Frei Haus
ab € 94,17*
€ 118,56*
Lager 1955
8
€ 5,99*
ab € 91,50*
€ 118,61*
2 Tage
6
€ 5,59*
ab € 95,80*
€ 120,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,61*
€ 141,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,19*
€ 137,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,64*
€ 129,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,95*
€ 128,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,50*
€ 108,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Geberit
500689011
ab € 48,98*
Ähnlich
Geberit
500691011
ab € 76,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.