| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4039986169 Herst.-Nr.: 500691011 EAN/GTIN: 4025416709671 |
| |
|
| | |
| Geberit WC-Sitz RENOVA PLAN mit Absenkautomatik weiß aus Duroplast · Befestigung von oben · WC-Deckel überlappend · Scharniere Messing verchromt Weitere technische Eigenschaften: · Antibakterielle Behandlung: Nein · Diebstahlssicherung: Nein · Durchgehende Scharnierwelle: Nein · Für die Montage von oben: Ja Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 500691011 | Werksnummer: | 6000578875 | Länge netto mm: | 470,00 | Breite netto mm: | 380,00 | Höhe netto mm: | 60,00 | Gewicht netto Kg: | 2,900000 | Gewicht brutto Kg: | 2,900000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiß | Produktart: | Geberit WC-Sitz RENOVA PLAN | Ausfuehrung: | mit Absenka., für WC teilgeschl. Form |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 76,13* | € 97,07* | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,00* | ab € 90,67* | € 114,18* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 91,50* | € 118,71* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 97,52* | € 122,94* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 238,26* | € 288,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|