Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE 23846003 Grohe Einhand-Wannenbatterie PLUS 1/2Zoll Bd-Mont chr


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
GROHE 23846003 Grohe Einhand-Wannenbatterie PLUS 1/2Zoll Bd-Mont chr
GROHE 23846003 Grohe Einhand-Wannenbatterie PLUS 1/2Zoll Bd-Mont chr
GROHE 23846003 Grohe Einhand-Wannenbatterie PLUS 1/2Zoll Bd-Mont chr
Artikel-Nr.:
     1955B-4039986164
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     23846003
EAN/GTIN:
     4005176496684
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
Grohe Einhand-Wannenbatterie PLUS 1/2Zoll Bd-Mont chr für Rohbauset · SilkMove 35 mm Keramikkartusche · mit Temperaturbegrenzer · Long-Life Shine Oberfläche · automatische Umstellung Wanne/Brause · Auslauf mit Laminarstrahlregler · Ausladung 282 mm · integrierter Rückflussverhinderer im Brauseabgang 1/2" · m
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
23846003
Werksnummer:
6000400149
Länge netto mm:
910,00
Breite netto mm:
260,00
Höhe netto mm:
230,00
Gewicht netto Kg:
11,580000
Gewicht brutto Kg:
11,580000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
EH-Wannenbatterie
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.022,84*
€ 1.154,91*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.054,19*
€ 1.160,51*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.114,72*
€ 1.220,83*
Lager 1955
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.079,25*
€ 1.223,10*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.117,75*
€ 1.226,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.223,10*
€ 1.455,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.188,36*
€ 1.414,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.129,71*
€ 1.344,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.110,61*
€ 1.321,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.079,25*
€ 1.284,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Grohe
45984001
ab € 281,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.