Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE Plus Dusche Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GROHE Plus Dusche Chrom
GROHE Plus Dusche Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE8-80420964
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     23846003
EAN/GTIN:
     4005176496684
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
Die Armatur für häufig genutzte zeitgemäße Badezimmer ist eine perfekte Ergänzung für jedes moderne Badezimmer. Die in Deutschland hergestellte freistehende GROHE Plus Wannenarmatur mit Euphoria Cube Handbrause kombiniert elegante Formen mit effizienten Funktionen. Die Wannenarmatur ist für die Bodenmontage neben der Badewanne vorgesehen. Die GROHE SilkMove Keramikkartusche garantiert dauerhaft leichtgängige, präzise Regelung über die gesamte Nutzungszeit der Armatur. Sie wird über den taktilen Hebel aus massivem Metall bedient. Ein Temperaturbegrenzer schützt vor Verbrühungen und gibt Sicherheit. Mit der Umstellung kann mühelos zwischen Wannen- und Brauseabgang umgeschaltet werden. Das Produkt eignet sich ideal für GROHE Talentofill. Die Euphoria Cube+ Stick Handbrause (mit Wandhalter und einem 1250 mm langen SilverFlex TwistFree Schlauch) ist im Lieferumfang enthalten. Durch die GROHE DreamSpray Technologie wir ein gleichmäßiger Strahl aus jeder Düse der Handbrause gewährleistet. Die SpeedClean Düsen werden einfach mit dem Finger von Kalkablagerungen befreit. Die innovative GROHE EcoJoy Funktion spart Wasser, da der Wasserfluss auf 6,6 l/min begrenzt wird. Die Armatur mit strapazierfähiger GROHE StarLight Chromoberfläche kombiniert Langlebigkeit mit strahlend schöner Optik. Durch den Inner WaterGuide kommt heißes Wasser nicht mit der Oberfläche in Berührung. Die Lebensdauer des Produkts wird somit verlängert. Die Armatur ist für die Fertiginstallation mit dem Unterputzset für die Bodenmontage (45984001) vorgesehen. Die GROHE Plus Kollektion eignet sich perfekt zur Kombination mit der Keramik der GROHE Essence und Cube Produktlinien und den SmartControl und Rainshower SmartActive Produkten – für ein stimmiges Badezimmer-Design.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Schlauch enthalten
Ja
Merkmale
Geeignet für
Dusche
Produktfarbe
Chrom
Wasserdurchflusskontrolle
Hebelgriffe
Anzahl Ventile/Hebel
Eins/Eine(r)
Wasserhahn-Anschlussgröße
1/2 Zoll
Kartuschentyp
Keramik
Kartuschendurchmesser
35 mm
Integrierter Umsteller
Ja
Temperaturbegrenzer
Ja
Rücklaufschutz
Ja
Wasserdurchfluss (max)
6.6 l/min
Gewicht und Abmessungen
Höhe (max)
1005 mm
Schlauchlänge
1.25 m
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.025,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.167,55*
€ 1.389,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.122,75*
€ 1.336,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.087,62*
€ 1.294,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.058,09*
€ 1.259,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.025,92*
€ 1.220,84
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
32042DA3
ab € 363,40*
Ähnlich
Grohe
32043DA3
ab € 315,90*
Ähnlich
Grohe
32042GL3
ab € 362,26*
Ähnlich
Grohe
32043GL3
ab € 315,24*
Ähnlich
Grohe
32647GL3
ab € 509,04*
Ähnlich
Grohe
33553003
ab € 197,51*
Ähnlich
Grohe
24060003
ab € 129,17*
Ähnlich
Grohe
33547003
ab € 219,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.