Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEBERIT 500687011 Geberit WC-Sitz SMYLE Square m Absenkautomatik und Quick-Rele


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GEBERIT 500687011 Geberit WC-Sitz SMYLE Square m Absenkautomatik und Quick-Rele
GEBERIT 500687011 Geberit WC-Sitz SMYLE Square m Absenkautomatik und Quick-Rele
GEBERIT 500687011 Geberit WC-Sitz SMYLE Square m Absenkautomatik und Quick-Rele
GEBERIT 500687011 Geberit WC-Sitz SMYLE Square m Absenkautomatik und Quick-Rele
GEBERIT 500687011 Geberit WC-Sitz SMYLE Square m Absenkautomatik und Quick-Rele
Artikel-Nr.:
     1955B-4039986359
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     500687011
EAN/GTIN:
     4025416141044
Suchbegriffe:
Klobrille
Klodeckel
Klosettsitz
Toiletten-Brille
Geberit WC-Sitz SMYLE Square m Absenkautomatik und Quick-Release weiß antibakteriell · schmales Design · aus Duroplast · Befestigung von oben · WC-Deckel überlappend · Scharniere Messing verchromt Weitere technische Eigenschaften: · Antibakterielle Behandlung: Ja · Diebstahlssicherung: Nein · Durchgehende Scharnierwelle: Ne
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
500687011
Werksnummer:
6000578885
Länge netto mm:
470,00
Breite netto mm:
375,00
Höhe netto mm:
60,00
Gewicht netto Kg:
3,020000
Gewicht brutto Kg:
3,020000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Produktart:
Geberit WC-Sitz SMYLE Square
Ausfuehrung:
mit Absenkautomatik, Quick Release
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 98,53*
€ 123,30*
22 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 99,53*
€ 124,54*
5 Tage
12
€ 4,00*
ab € 103,44*
€ 129,49*
5 Tage
6
Frei Haus
ab € 110,95*
€ 139,55*
Lager 1955
1
€ 5,99*
ab € 108,32*
€ 139,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,62*
€ 166,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,08*
€ 158,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,15*
€ 151,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,49*
€ 149,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,32*
€ 128,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Geberit
500237011
ab € 101,61*
Ähnlich
Geberit
500238011
ab € 79,91*
Ähnlich
Geberit
500239011
ab € 73,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.