| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4039986847 Herst.-Nr.: 500238011 EAN/GTIN: 4025416520467 |
| |
|
| | |
| Geberit WC-Sitz SMYLE Square ohne Absenkautomatik weiß antibakteriell · schmales Design · aus Duroplast · Befestigung von oben · WC-Deckel überlappend · Scharniere Messing verchromt Weitere technische Eigenschaften: · Antibakterielle Behandlung: Ja · Diebstahlssicherung: Nein · Durchgehende Scharnierwelle: Ne Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 500238011 | Werksnummer: | 6000578810 | Länge netto mm: | 470,00 | Breite netto mm: | 380,00 | Höhe netto mm: | 60,00 | Gewicht netto Kg: | 2,840000 | Gewicht brutto Kg: | 2,840000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiß | Produktart: | Geberit WC-Sitz SMYLE Square | Ausfuehrung: | schmales Design |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 79,91* | € 102,03* | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,00* | ab € 80,30* | € 102,53* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 84,74* | € 109,78* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 90,36* | € 113,66* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 223,02* | € 268,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|