Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE 24094000 Grohe Einhandbatterie EUROCUBE m 3-Wege-Umstellung chr


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
GROHE 24094000 Grohe Einhandbatterie EUROCUBE m 3-Wege-Umstellung chr
GROHE 24094000 Grohe Einhandbatterie EUROCUBE m 3-Wege-Umstellung chr
GROHE 24094000 Grohe Einhandbatterie EUROCUBE m 3-Wege-Umstellung chr
Artikel-Nr.:
     1955B-4039986430
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     24094000
EAN/GTIN:
     4005176480638
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
Grohe Einhandbatterie EUROCUBE m 3-Wege-Umstellung chr für Rapido SmartBox · SilkMove 46 mm Keramikkartusche · Wandrosette mit FastFixation mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung · verdeckte Befestigung · Rosette aus Metall · nachträglich 6° ausrichtbar · Bedienungshebel aus Metall · Durchfluss Abgang
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
24094000
Werksnummer:
6000400747
Länge netto mm:
250,00
Breite netto mm:
200,00
Höhe netto mm:
180,00
Gewicht netto Kg:
2,020000
Gewicht brutto Kg:
2,020000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Einhandbatterie
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 138,70*
€ 168,72*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 141,30*
€ 171,94*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 147,94*
€ 186,65*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 155,95*
€ 194,41*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 163,35*
€ 196,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,41*
€ 231,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,19*
€ 225,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,21*
€ 214,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,93*
€ 212,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,95*
€ 185,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
32108GL3
ab € 413,34*
Ähnlich
Grohe
24094AL0
ab € 237,86*
Ähnlich
Grohe
24094DC0
ab € 208,65*
Ähnlich
Grohe
24095001
ab € 150,41*
Ähnlich
Grohe
24095AL1
ab € 242,92*
Ähnlich
Grohe
24095DC1
ab € 180,11*
Ähnlich
Grohe
24093003
ab € 151,16*
Ähnlich
Grohe
24093AL3
ab € 237,49*
Ähnlich
Grohe
24093DC3
ab € 207,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.