Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE 65807GN0 Grohe Ablaufgarnitur m Klickverschluss co sun gebü


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GROHE 65807GN0 Grohe Ablaufgarnitur m Klickverschluss co sun gebü
GROHE 65807GN0 Grohe Ablaufgarnitur m Klickverschluss co sun gebü
GROHE 65807GN0 Grohe Ablaufgarnitur m Klickverschluss co sun gebü
GROHE 65807GN0 Grohe Ablaufgarnitur m Klickverschluss co sun gebü
GROHE 65807GN0 Grohe Ablaufgarnitur m Klickverschluss co sun gebü
Artikel-Nr.:
     1955B-4039986641
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     65807GN0
EAN/GTIN:
     4005176467745
Suchbegriffe:
Ablaufarmatur
Ablaufgarnitur
ablaufarmatur grohe
ablaufarmatur
Grohe Ablaufgarnitur m Klickverschluss co sun gebü mit Druckstopfen · für Waschtisch mit Überlauf · herausnehmbarer Stopfen · verschließbar · Long-Life Shine Oberfläche Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss Auslass: Außengewinde Gas zylindrisch BSPP (ISO 228-1) · Durchmesser: 64mm · Farbe des Ober
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
65807GN0
Werksnummer:
6000578617
Länge netto mm:
105,00
Breite netto mm:
90,00
Höhe netto mm:
85,00
Gewicht netto Kg:
0,340000
Gewicht brutto Kg:
0,340000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
Blau
Produktart:
Ablaufgarnitur
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 50,75*
€ 67,83*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 52,33*
€ 68,17*
€ 5,95*
ab € 53,61*
€ 70,09*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 62,45*
€ 83,28*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 64,23*
€ 83,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,28*
€ 99,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,17*
€ 94,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,54*
€ 88,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,90*
€ 86,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 71,64*
€ 85,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 62,45*
€ 74,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
28910IG0
ab € 79,38*
Ähnlich
Grohe
65807000
ab € 30,29*
Ähnlich
Grohe
65807GL0
ab € 47,96*
Ähnlich
Grohe
49533000
ab € 34,28*
Ähnlich
Grohe
49534000
ab € 34,35*
Ähnlich
Grohe
65807A00
ab € 48,00*
Ähnlich
Grohe
65807AL0
ab € 50,69*
Ähnlich
Grohe
40824000
ab € 13,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.